Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Motorritzel Modul-Typ: 0.6 Bohrungs-Ø: 3.2mm Anzahl Zähne: 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A57177
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     220400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reely

Features:
Inkl. Madenschraube
Hinweise:
Standard-Modul für die meisten Tamiya- und Kyosho-Modelle
Weitere Informationen:
Höhe:
9 mm
Anzahl Zähne:
22
Modul-Typ:
0.6
Bohrungs-Durchmesser:
3.2 mm
Produkt-Art:
Motorritzel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 4,29*
€ 6,88*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,42*
€ 6,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.