Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely 1:10 Tuning-Stoßdämpferfeder Hart Lila 50.5mm 2St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A54619
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     CB3394
EAN/GTIN:
     4016138268621
Suchbegriffe:
Modellauto Stossdämpferfedern
modellauto stossdämpferfedern
Stimmen Sie Ihr Fahrwerk optimal auf die Strecke ab.
Lieferumfang:
2 Tuning-Federn · 2 Federteller.
Weitere Informationen:
Länge:
50.5 mm
Federn-Farbe:
Lila
Verwendungszweck:
Tuning
Feder-Ø innen:
14 mm
Feder-Windungsstärke:
1.4 mm
Feder-Länge:
50.5 mm
Feder-Abm.:
(Innen-Ø x L) 14 mm x 50.5 mm
Maßstab:
1:10
Feder-Härte:
Hart
Produkt-Art:
Tuning-Stoßdämpferfeder
Weitere Suchbegriffe: Reely
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,36*
€ 3,79*
1 Tag
18
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,46*
€ 3,80*
1 Tag
36
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,45*
€ 3,945*
7 Tage
18
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,59*
€ 8,10*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 24,65*
€ 31,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,79*
€ 4,51
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Packung
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.