Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely 1:8 Tuning-Stoßdämpferfeder Medium Neongelb 58mm 2St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A52289
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     MV1383Y
EAN/GTIN:
     4016138201208
Suchbegriffe:
Modellauto Stossdämpferfedern
modellauto stossdämpferfedern
Stimmen Sie Ihr Fahrwerk optimal auf die Strecke ab.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Medium
Passend für Chassis:
P-305 + AF-320 + P-300
Passend für Modell:
1:8 Buggy Hunter RtR (A21481) + 1:8 Buggy Sand Hunter RtR (A23407) + 1:8 Buggy Ice Crusher
Federn-Farbe:
Neongelb
Verwendungszweck:
Tuning
Feder-Ø innen:
16 mm
Feder-Windungsstärke:
1.6 mm
Feder-Länge:
58 mm
Feder-Abm.:
(Innen-Ø x L) 16 mm x 58 mm
Maßstab:
1:8
Feder-Härte:
Medium
Produkt-Art:
Tuning-Stoßdämpferfeder
Weitere Suchbegriffe: Reely
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,84*
€ 4,49*
7 Tage
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,55*
€ 9,27*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,89*
€ 23,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,42* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.