Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely 1:8 Tuning-Stoßdämpferfeder Extra Hart Neongelb 65mm 2St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A50738
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     MV1383YR20
EAN/GTIN:
     4016138308419
Suchbegriffe:
Modellauto Stossdämpferfedern
modellauto stossdämpferfedern
Stimmen Sie Ihr Fahrwerk optimal auf die Strecke ab.
Weitere Informationen:
Passend für Chassis:
P-305 + P-300
Passend für Modell:
1:8 Buggy Hunter RtR (A21481) + 1:8 Buggy Sand Hunter RtR (A23407) + 1:8 Buggy Ice Crusher
Federn-Farbe:
Neongelb
Verwendungszweck:
Tuning
Feder-Ø innen:
16 mm
Feder-Windungsstärke:
2 mm
Feder-Länge:
65 mm
Feder-Abm.:
(Innen-Ø x L) 16 mm x 65 mm
Maßstab:
1:8
Feder-Härte:
Extra Hart
Produkt-Art:
Tuning-Stoßdämpferfeder
Weitere Suchbegriffe: Reely
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
64
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,46*
€ 3,79*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,63*
€ 4,03*
6 Tage
64
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,14*
€ 11,23*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,42*
€ 28,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.