Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carbotec Carbonfaser-Prepregplatte (L x B) 340mm x 150mm 1.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A50098
Hersteller:
     Carbotec
Herst.-Nr.:
     229916
EAN/GTIN:
     4016138385359
Suchbegriffe:
Carbon-Platten
Carbonplatte
Kohlefaser-Platte
Kohlenstoffplatte
Diese Kohlefaser-Prepregplatten zeichnen sich vor allem durch Ihre Festigkeit und Steifigkeit aus. Auch Temperaturen von bis zu 115 °C können diesen Platten nichts anhaben.
Hinweise:
Die Dicken 1, 1,5, 2 mm sind bidirektional aufgebaut (Faserlage 0°/90°), die Dicken 2,5 und 3 mm sind quasiisotrop aufgebaut (Faserlage 0°/90°/+/-45°).
Weitere Informationen:
Länge:
340 mm
Breite:
150 mm
Material (Details):
Kohlefaser (Carbon)
Stärke:
1.5 mm
Produkt-Art:
Carbonfaser-Prepregplatte
Weitere Suchbegriffe: carbon-platte carbotec, carbon platten, Carbotec
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 29,32*
€ 39,77*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,92*
€ 39,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.