Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsenleiste (Standard) MTA-100 Polzahl Gesamt 8 3-640440-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A467601
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-640440-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 8
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
13.21 mm
Länge:
6.99 mm
Farbe:
rot
Breite:
20.32 mm
Nennspannung:
250 V/AC
Herst.-Teilenr.:
3-640440-8
Bauform:
Buchse, gewinkelt
Isolationsmaterial:
Polyamid
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Schneid-Klemm
Herstellerfarbe:
Rot
AWG max.:
22
AWG min.:
22
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
Polyamid
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,40*
€ 0,64*
1 Tag
6833
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,293*
€ 0,661*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,45*
€ 0,72*
1 Tag
77
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,85*
1 Tag
200
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3923*
€ 1,018*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
58074-1
ab € 159,06*
Zubehör
TE Connectivity
58246-1
ab € 273,89*
Zubehör
TE Connectivity
59803-1
ab € 26,13*
Zubehör
TE Connectivity
58579-1
ab € 509,45*
Zubehör
TE Connectivity
3-640441-8
ab € 3,29*
Zubehör
TE Connectivity
640454-8
ab € 2,28*
Zubehör
TE Connectivity
640457-8
ab € 0,284*
Zubehör
TE Connectivity
640454-8
ab € 0,209*
Zubehör
TE Connectivity
640456-8
ab € 0,216*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.