Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEPA FM120 EMV-Staubfilter (B x H x T) 119 x 3.5 x 119mm Aluminium, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A447881
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     931210400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SEPA
FM120
Schutzgitter
schutz-gitter
IP40 Filterrahmen für Standard Axiallüfter.
Features:
Schutz vor sehr kleinen beweglichen Teilen
Weitere Informationen:
Tiefe:
119 mm
Höhe:
3.5 mm
Farbe:
grau
Breite:
119 mm
Typ:
FM120
Material:
Aluminium + Edelstahl
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
EMV-Staubfilter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,49*
€ 2,89*
1 Tag
111
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,90*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,68*
€ 18,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.