Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEPA FM60 EMV-Staubfilter (B x H x T) 60 x 4 x 60mm Aluminium, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A447821
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     936010400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SEPA
FM60
Schutzgitter
schutz-gitter
IP40 Filterrahmen für Standard Axiallüfter.
Features:
Schutz vor sehr kleinen beweglichen Teilen
Weitere Informationen:
Tiefe:
60 mm
Höhe:
4 mm
Farbe:
grau
Breite:
60 mm
Typ:
FM60
Material:
Aluminium + Edelstahl
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
EMV-Staubfilter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
226
1
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,91*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,72*
€ 3,00*
8 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 2,26*
€ 6,02*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.