Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEPA FSB92-02 EMV-Abschirmgitter 1 St. (B x H x T) 94 x 0.5 x 94mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A447491
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     939210301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SEPA
FSB80-02
Schutzgitter
schutz-gitter
Mit dem EMV-Abschirmblech erreicht man eine hervorragende und preiswerte EMV-Abschirmung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
94 mm
Höhe:
0.5 mm
Farbe:
grau
Breite:
94 mm
Typ:
FSB92-02
Material:
Edelstahl
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
EMV-Abschirmgitter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,67*
€ 16,95*
7 Tage
89
€ 6,99*
ab € 11,90*
€ 17,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.