Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carbon Flach Profil (L x B x H) 1000 x 3 x 0.13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A43944
Hersteller:
     Carbotec
Herst.-Nr.:
     275177
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachprofil
flachprofil 1000mm
carbon flachprofil

Hinweise:
Achtung Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglich
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
0.13 mm
Länge:
1000 mm
Breite:
3 mm
Bauform:
Flach
Material:
Carbon
Produkt-Art:
Profil
Weitere Suchbegriffe: Carbotec, platt profil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.