Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A429831 Herst.-Nr.: 70461 EAN/GTIN: 4000870704615 |
| |
|
| | |
| Für den Betrieb der YourLED oder YourLED ECO RGB-Stripes wird ein RGB-Controller benötigt. Der RGB-Controller mit Fernbedienung verbindet Komfort mit einer Vielfalt an Steuerungsmöglichkeiten, Dimmbarkeit, programmierbaren Farbwechseln und Lichteffekten. Features: Einfaches Stecksystem zur problemlosen Montage Lieferumfang: Dimm/Switch Controller · Montageanleitung Weitere Informationen: | | Höhe: | 2.2 cm | Länge: | 6.3 cm | Farbe: | weiß | Breite: | 3.5 cm | Gewicht: | 140 g | Leistung (Details): | 60 W | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Material: | Kunststoff | Herstellerfarbe: | Weiß | Kategorie: | Controller | Betriebsspannung (Details): | 230V / 50 Hz | Produkt-Art: | Controller |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 17,44* | € 17,44* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,57* | € 19,31* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 13,29* | € 19,31* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,75* | € 19,48* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,94* | € 19,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|