Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emko ESM-3711-HN.5.11.0.1/00.00/1.0.0.0 2-Punkt-Regler Temperaturregler Pt100 -50 bis 400°C Rel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A420881
Hersteller:
     Emko
Herst.-Nr.:
     ESM-3711-HN.5.11.0.1/00.00/1.0.0.0
EAN/GTIN:
     4016138942057
Suchbegriffe:
Prozessregler
prozessregler
EMKO ESM-3711-HN ist ein 2-Punkt-Temperaturregler mit Timer für Schalttafeleinbau. Der Regler eignet sich ideal für zeitgesteuerte Heizanwendungen wie zum Beispiel als Backofensteuerung. Der Timer bietet vielseitige Einstellmöglichkeiten und kann über Tasten auf der Vorderseite oder einen Digitaleingang gesteuert werden. Mit dem seperat erhältlichen PROKEY Stick können die Programmeinstellungen auf weitere Geräte übertragen werden, somit müssen die Parameter nicht auf jedem Gerät einzeln eingestellt werden. Mit dem seperat erhältlichen RS-485 MODULE Stick kann der Regler um eine RS485 Modbus RTU Schnittstelle erweitert werden.
Features:
4-stellige Anzeige
2-Punkt Temperatursteuerung
Timer mit vielseitigen Einstellmöglichkeiten
Digitaleingang Start/Stopp-Timer
Hysterese
Einstellbare Temperatur Offset-Werte
Summer für Timer und bei Sensordefekt
Passwortschutz für Programmeinstellungen
Erweiterbar mit RS-485 MODULE RS485 Modbus RTU Schnittstelle
Erweiterbar mit PROKEY Programmiermodul
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Länge:
65 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
76 mm
Schutzart:
Front: IP65/Anschluss: IP20
Gewicht:
200 g
Ausgänge:
1 Relais 10 A/250 V
Einbautiefe:
65 mm
Herst.-Teilenr.:
ESM-3711-HN.5.11.0.1/00.00/1.0.0.0
Digitale Eingänge:
1
Anzahl Relais-Ausgänge:
1
Ausgänge (Temperaturregler):
Relais 16 A
Montageart:
Einbau
Min. Messtemperatur:
-50 °C
Max. Messtemperatur:
400 °C
Messbereich:
-50 bis 400 °C
Betriebsspannung:
230 V/AC
Herstellerfarbe:
Schwarz
Fühler-Typ:
Pt100
Produkt-Art:
Temperaturregler
Weitere Suchbegriffe: 04016138942057, Emko, ON/OFF Temperaturregler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 55,16*
€ 74,93*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 55,69*
€ 75,73*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 59,99*
€ 78,16*
Frei Haus
ab € 68,83*
€ 90,60*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 113,11*
€ 140,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Emko
PROKEY
ab € 28,35*
Sonstiges
Emko
RS-485 RS485 MODULE
ab € 32,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.