Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A398772 Herst.-Nr.: 20410032 EAN/GTIN: 4021121482502 |
| |
|
| | |
| Die Dachdurchführung HDZ 100 dient zum Schutz der Kabelverbindungsstelle und der Dachdurchführungsstelle bei Kabelverlegung von CAP-Anlagen auf dem Caravan- bzw. Wohnmobildach. Lieferumfang: Deckel mit zwei Dichtungen und vier unverlierbaren Schrauben · Dichtstopfen · Gehäuseunterteil mit Dichtung und sechs Blindstopfen · Drei Befestigungsschrauben · Anleitung Weitere Informationen: | | Tiefe: | 90 mm | Höhe: | 65 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 211 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Kabeldurchführung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,31* | € 28,38* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 22,03* | € 43,91* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 32,19* | € 43,92* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,37* | € 56,22* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 45,64* | € 60,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|