Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-11258675 Steckernetzteil, einstellbar 3 V/DC, 4.5 V/DC, 5 V/DC, 6 V/DC, 7.5 V/DC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A394232
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11258675
EAN/GTIN:
     4064161042046
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
voltcraft steckernetzteil 12v
steckernetzgerät 12v

Features:
Sehr geringer StandBy-Verbrauch
Stabilisierte Ausgangsspannungen
Ultrakompakte Bauform
Weitbereichseingang 100 - 240 V/AC
3 - 12 V/DC einstellbar
Bis max. 0.6 A
7.2 Watt
Mit offenen Kabelenden, ideal für die Verwendung bei Bausätzen, LED-Streifen, etc.
Lieferumfang:
Steckernetzteil · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
7.2 W
Höhe:
69.4 mm
Länge:
68.2 mm
Breite:
39.9 mm
Einsatzort:
Innenbereich + Steckdose
Kabellänge:
1.80 m
Gewicht:
0.16 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausgangsspannung:
3 + 4.5 + 5 + 6 + 7.5 + 9 + 12 V/DC
Typ:
SNG-600N-OW
ErP Status:
Level VI
Anzahl Eingänge:
1 x
Ausgang:
Offene Kabelenden
Eingangsspannung:
100 V/AC
Netzgeräte-Besonderheiten:
Ausgangsspannung regelbar + offene Kabelenden
Ausgangsstrom (max.):
0.6 A
Eingangsspannung (max.):
240 V/AC
Eingangsspannung (min.):
100 V/AC
Produkt-Art:
Steckernetzteil, einstellbar
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, VOLTCRAFT, SNG-600N-OW, trafo, powersupply
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,21*
€ 11,31*
2 Tage
75
Frei Haus
ab € 7,51*
€ 11,33*
2 Tage
77
Frei Haus
ab € 8,22*
€ 11,78*
7 Tage
83
€ 6,99*
ab € 17,07*
€ 24,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.