Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A391782 Herst.-Nr.: 2584100 EAN/GTIN: 4028177940598 |
| |
|
| | |
| Für eine zuverlässige und bequeme Befestigung an runden oder rechteckigen Masten. Lieferumfang: 2 Profilschienen, 600 mm lang 4 Klemmprofile 2 Spannbänder 4 Spannwinkel 4 gewindeformende Schrauben M10 zur Montage am Schrank Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | Gehäusetyp: AX<br>Gehäusetyp: KX | Ausführung: | Für Mastdurchmesser von 40 - 190 mm, bzw. rechteckigen Masten von 50 - 150 mm | Typ: | AX 2584.100 | Material: | Stahlblech | Produkt-Art: | Mastbefestigung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 27,34* | € 33,53* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 29,12* | € 35,38* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 29,625* | € 35,995* | | | | | 13 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 45,00* | ab € 30,475* | € 37,055* | | | | Lager 615 | | | | 2 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 33,98* | € 47,185* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 94,37* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|