Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech PSDS-15-12-2 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12V 1.25A 15W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A375142
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-2250247
EAN/GTIN:
     4064161040042
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Das Hutschienen-Netzteil PSDS-15-12-2 von VOLTCRAFT ist ein Industrieschaltnetzteil für die DIN-Schienenmontage auf Schienen des Typs TS-35/7.5 oder 15 entwickelt worden. Bedingt durch ihre ultrakompakte Bauform sind diese speziell für Anwendungen in Gebäude- und Automatisierungsanlagen für den Einsatz in genormten Unterverteilungen und in der Gebäudeautomation geeignet. Für kommerzielle oder Wohnbereichs-Anwendungen erfüllen diese Schaltnetzteile zudem die Schutzklasse ll. Das Hutschienen-Netzteil ist gegen Kurzschluss, Überspannung und Überlast geschützt und wird durch freie Luftkonvektion gekühlt.
Features:
12 V / 1.25 A
15 W Leistung
Eingangsspannungs-Bereich 100 - 240 V/AC 50/60 Hz 0.5 A
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen
Lieferumfang:
Hutschienennetzteil PSDS-15-12-2 + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
15 W
Höhe:
90 mm
Länge:
58 mm
Breite:
18 mm
Gewicht:
79 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausgangsspannung (nom.):
12 V
Herst.-Teilenr.:
YSDS15S-1201250
Ausgangsspannung:
12 V
Anschluss:
Schraubklemmen
Betriebstemperatur (max.):
50 °C
Betriebstemperatur (min.):
-20 °C
Ausgangsstrom (max.):
1.25 A
Eingangsspannung (max.):
240 V/AC
Eingangsspannung (min.):
100 V/AC
Betriebstemperatur (max.) (Derating):
50 °C
Betriebstemperatur (min.) (Derating):
-20 °C
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Eingangsspannung:
100 - 240 V/AC 50/60 Hz 0.5 A
Weitere Suchbegriffe: hutschienen netzteil 15w, din netzteil, hutschienen netzteil basetech, Basetech, PSDS-15-12-2, hutschienennetzteile, hutschienennetzgeräte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,05*
€ 19,10*
2 Tage
167
Frei Haus
ab € 12,77*
€ 19,12*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 28,17*
€ 38,49*
€ 3,50*
ab € 29,39*
€ 39,98*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.