| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A369491 Herst.-Nr.: M4T28-BR12SH1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Batterieart: | Lithium | Herst.-Abk.: | STM | Typ: | M4T28-BR12SH1 | Montageart: | Durchführungsloch | Ladekapazität: | 12.5 pF | Spannung: | 2.8 V | Kapazität: | 48 mAh | Betriebstemperatur (max.): | 0 °C | Betriebstemperatur (min.): | +70 °C | Frequenz: | 32.768 kHz | Hersteller: | STMicroelectronics | Gehäuse: | SOIC-28 | Serie: | Timekeeper® + Snaphat® | Produkt-Art: | Takt-Timing-IC - Batterie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, 189-1239, 497-3686-5-ND |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,42* | € 10,18* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 6,69* | € 10,20* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,19* | € 10,54* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,06* | € 23,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|