Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRR Fernglas Signal XP 10 x 42mm Dachkant Orange 533446


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A364202
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     533446
EAN/GTIN:
     4000461098055
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher
Das Signal XP Dachkantfernglas ist der ideale Begleiter auf der Drückjagd. Die signal-orangefarbene Gummierung ist griffig und gleichzeitig auffällig – für mehr Sicherheit auf der Jagd und zum besseren Auffinden in der Dämmerung.
Die Linsen bieten dank Voll-Mehrfach-Vergütung ein brillantes farbechtes Bild. Schnelles lautloses Fokussieren über den Mitteltrieb. Die aufwändig mehrschichtvergüteten Linsen und BAK-4 Prismen gewährleisten eine hohe Lichtdurchlässigkeit. Selbst bei schlechten Sichtverhältnissen und in der Dämmerung bleibt die Sicht klar und hell.
Features:
Brillantes farbechtes Bild
Beschlagfreie Optiken durch Nitrogen Gasfüllung
Druckwasserdicht bis 1 m/30 min
Lieferumfang:
Signal XP · Tasche · Trageriemen · Schutzkappen · Reinigungstuch · Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
53 mm
Länge:
170 mm
Breite:
130 mm
Gewicht:
665 g
Vergütung:
Mehrschichtvergütung
Objektiv-Ø:
42 mm
Herstellerfarbe:
Orange
Vergrößerung:
10 x
Produkt-Art:
Fernglas
Bauart:
Dachkant
Material (Prismen):
BaK-4
Austrittspupille:
4.24 mm
geometrische Lichtstärke:
17.6
Nahpunkt:
3 m
Pupillendistanz:
56 - 72 mm
Pupillenschnittweite:
14.6 mm
Dämmerungszahl (max.):
20.5
Sehfeld auf 1000m Entfernung:
109 m
Weitere Suchbegriffe: DÖRR, Signal XP, Campingzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,55*
€ 211,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,52*
€ 207,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,42*
€ 162,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,96*
€ 159,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,41*
€ 156,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,26*
€ 141,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.