Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments SN74HC14DR Logik IC - Inverter Inverter 74HC SOIC-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A360481
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HC14DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Funktionen:
Schmitt-Trigger
Logiktyp:
Inverter
Gatterlaufzeit CL Referenz:
50 pF
Gatterlaufzeit (max.):
21 ns
Gatterlaufzeit V Referenz:
6 V
Logikpegel High (max.):
4.2 V
Logikpegel High (min.):
1.5 V
Logikpegel Low (max.):
1.2 V
Logikpegel Low (min.):
0.3 V
Ausgangsstrom (High):
5.2 mA
Ausgangsstrom (Low):
5.2 mA
Herst.-Abk.:
TID
Montageart:
Oberflächenmontage
Anzahl Eingänge:
6 x
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Beschaltungsanzahl:
6
Hersteller:
Texas Instruments
Gehäuse:
SOIC-14
Produkt-Art:
Logik IC - Inverter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
50
€ 4,00*
ab € 0,0713*
€ 0,11*
2 Tage
1307
15
Frei Haus
ab € 0,0814*
€ 0,1414*
2500
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,23*
1
€ 6,90*
ab € 0,0821*
€ 0,5167*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,11*
€ 0,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1077*
€ 0,1282
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0977*
€ 0,1163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0935*
€ 0,1113
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,0848
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 5,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.