| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A359871 Herst.-Nr.: 74VHC14M EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Funktionen: | Schmitt-Trigger | Logiktyp: | Inverter | Gatterlaufzeit CL Referenz: | 50 pF | Gatterlaufzeit (max.): | 10.6 ns | Gatterlaufzeit V Referenz: | 5 V | Logikpegel High (max.): | 3.85 V | Logikpegel High (min.): | 2.2 V | Logikpegel Low (max.): | 1.65 V | Logikpegel Low (min.): | 0.9 V | Ausgangsstrom (High): | 8 mA | Ausgangsstrom (Low): | 8 mA | Herst.-Abk.: | OnS | Montageart: | Oberflächenmontage | Anzahl Eingänge: | 6 x | Betriebstemperatur (max.): | +85 °C | Betriebstemperatur (min.): | -40 °C | Beschaltungsanzahl: | 6 | Hersteller: | ON Semiconductor | Gehäuse: | SOIC-14 | Produkt-Art: | Logik IC - Inverter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VHC-Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, Schmitt-Trigger, Inverter, Wechselrichter, inverter ic, ON Semiconductor, 671-1646, ic |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 0,49* | € 0,95* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 0,61* | € 1,04* | | | | Lager 615 | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,55* | € 1,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|