Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 368 6 25 Stoppmuttern M6 DIN 985 Stahl verzinkt 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A307732
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     368 6 25
EAN/GTIN:
     4009146151849
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511

Features:
Selbstsichernd durch Polyamid- Sicherungsring
Lieferumfang:
Stopmutter DIN 985 M6 (100 St.)
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
10 mm
Material:
Stahl
DIN-Norm:
DIN 985
Gewinde-Maß:
M6
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Produkt-Art:
Stoppmuttern
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,72*
€ 6,75*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,77*
€ 6,76*
1 Tag
295
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,35*
€ 12,14*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,33*
€ 20,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,76*
€ 8,04
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0577* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.