Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic KG3571 Elektro Kontaktgrill Edelstahl, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A295481
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263 657
EAN/GTIN:
     4006160636574
Suchbegriffe:
Kontakt-Grill
Kontaktgrill
kontakt grill
Kontaktgrill für beidseitiges, fettfreies Grillen z.B. von Panini, Steaks, Fisch oder Gemüse. Die kratzfeste, keramikbeschichtete Grillplatten mit extra tiefen Rillen sorgt für ein intensives Grillmuster und optimalen Fettabfluss. Um eine optimale Grilltemperatur zu erreichen ist ein regelbarer Termostat mit eingebaut.
Features:
Kratzfeste Keramikbeschichtung
Stufenlos regelbarer Thermostat
2000 Watt Leistung
Weitere Informationen:
Leistung:
2000 W
Höhe:
145 mm
Länge:
330 mm
Farbe:
grau + schwarz
Breite:
335 mm
Gewicht:
2.7 kg
Ausführung:
Elektro
Herstellerfarbe:
Edelstahl + Schwarz
Grill-Fläche (Breite):
395 mm
Grill-Fläche (Länge):
235 mm
Produkt-Art:
Kontaktgrill
Weitere Suchbegriffe: Clatronic, KG3571, Grillzeit
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 42,57334*
€ 54,75334*
1
€ 5,50*
ab € 41,03*
€ 56,38*
3
Frei Haus
ab € 44,12667*
€ 56,91667*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 43,52*
€ 57,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.