Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios USB 2.0 Modular-Buchsen Set, Typ A Buchse, gerade 2001C199 Inhalt: 1St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A282352
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     2001C199
EAN/GTIN:
     4260573965403
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0 typ a

Lieferumfang:
inkl. Schraubendreher
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
2001C199
Typ:
2001C199
Temperaturbereich:
-20 - +65 °C °C
Bauform:
Buchse, gerade
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Polzahl:
4
Material:
ABS
Anschluss:
Schrauben
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Max. Temperatur:
85 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Weitere Suchbegriffe: usb buchse typ a, usb buchse, Quadrios
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 4,08*
€ 5,59*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,77*
€ 6,29*
1 Tag
17
1
Frei Haus
ab € 6,28*
€ 9,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,29*
€ 7,49
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,77* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.