Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A280412 Herst.-Nr.: QC-127-1.4-3.7AS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: Silikon versiegelt Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Maßangaben: | (LxBxH) 40 x 40 x 4.7 mm | Typ: | QC-127-1.4-3.7AS | Nennspannung: | 14.5 V | Max. Strom: | 4.1 A | Wärme-Leistung (max.): | 35.1 W | Temperatur-Differenz (max.): | 72 K | Produkt-Art: | Peltier-Element |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: QuickCool, Peltierelemente, peltier element |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 28,32* | € 39,87* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 28,62* | € 39,88* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 59,76* | € 78,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|