| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A25327 Herst.-Nr.: 202-6 EAN/GTIN: 4016138410204 |
| |
|
| | |
| Der ideale Begleiter, der in keiner Werkzeugkiste fehlen darf. So können Sie Ihren Verbrennungsmotor auch dann noch anwerfen, wenn der Akku in Ihrem Standard-Starter leer sein sollte. Features: Betrieb mit Mignon-Zellen (Typ AA) Ideal als Ersatzglühung Hinweise: Lieferung ohne Akku. Weitere Informationen: | | Länge: | 75 mm | Größe: | Mignon (AA) | Baugröße: | Mignon (AA) | Produkt-Art: | Glühkerzenstarter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reely |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,09* | € 6,04* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,42* | € 9,12* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 19,43* | € 26,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|