Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AFC-101A Double Action Airbrush-Pistole Düsen-Ø 0.35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A24830
Hersteller:
     CE
Herst.-Nr.:
     AFC-101A
EAN/GTIN:
     4016138721232
Suchbegriffe:
Airbrush-Pistole
Airbrushpistole
airbrush pistole
Die Düsenkappe hat zusätzliche Belüftungsöffnungen, die eine noch feinere Zerstäubung der Farbpartikel bietet. Die Airbrush-Pistole ist für lösungsmittelhaltige Farben verwendbar, da innerhalb der Pistole kein Dichtungsring mit der Farbe in Berührung kommen kann.
Features:
0,35mm Steckdüse aus Edelstahl
Düsenkappe mit 4 Belüftungsöffnungen
Geeignet für Lösungsmittel-Farben
Um 180° schwenkbarer, abnehmbarer Farbbehälter
Lieferumfang:
Airbrush-Pistole mit Grundbehälter 7 ml · Glas-Farbbehälter 22 ml · Schraubenschlüssel · Anleitung.
Weitere Informationen:
Länge:
161 mm
Gewicht:
80 g
Behälter-Inhalt:
7 ml<br>22 ml
Typ:
AFC-101A
Düsen-Ø:
0.35 mm
Farbmengeneinstellung:
Innenliegend
Gehäuse-Länge:
161 mm
Düsensystem:
Steckdüse
Gewicht Hinweis:
ca.
Regelungsart:
Double Action
Produkt-Art:
Airbrush-Pistole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.