Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely 10593 M8 Gewindestange M8 500mm Stahl 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A24559
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     10593
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m8 verzinkt
gewindestange m8
gewindestange

Hinweise:
Achtung Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglich
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Steigung (Details):
1.25
Material:
Stahl
Gewinde-Maß:
M8
Produkt-Art:
Gewindestange
Weitere Suchbegriffe: Reely, M8, Gewinde-Stange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
57
Frei Haus
ab € 1,91*
€ 3,18*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,63*
€ 3,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.