|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-A222772 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4064161286495 |
| |
|
|  |  |
 | Der Home Control Access Point verbindet das Smartphone über die Homematic IP-Cloud mit den Homematic IP-Produkten.
Der Homematic IP Heizkörperthermostat - basic ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und hilft aktiv beim Energiesparen. Der smarte Regler ersetzt konventionelle Heizkörperthermostate, wodurch Energieeinsparungen von bis zu 30 % erreicht werden können.
Der Thermostat wird ohne Eingriff in das Heizungssystem und ohne Werkzeug am Heizkörper montiert. Die Stromversorgung übernehmen zwei AA-Batterien, welche Energie für ca. 2 Jahre liefern können. Der Heizkörperthermostat ist dank voreingestelltem Heizprofil sofort einsatzfähig - dieses lässt sich bei Bedarf jederzeit manuell anpassen. Pro Tag sind individuelle Temperaturverläufe mit bis zu 13 Änderungen möglich. So heizt Homematic IP bestimmte Räume nur dann, wenn wirklich Bedarf besteht. Die Einrichtung kann flexibel am Gerät selbst, per Homematic IP App (in Verbindung mit dem Homematic IP Access Point) oder über eine browserbasierte Oberfläche (in Verbindung mit einer Zentrale CCU2 / CCU3) vorgenommen werden. Alternativ kann der smarte Thermostat auch ohne Zentrale betrieben werden: Der Stand-alone-Betrieb (Push-to-Pair) ermöglicht das direkte Anlernen von bis zu acht Fenster- und Türkontakten mit Magnet (HmIP-SWDM) zum automatischen Absenken der Raumtemperatur beim Lüften.
Über die App lässt sich der Heizkörperthermostat in ein umfassendes Smart-Home-System integrieren. Die Cloud-Lösung ermöglicht zum Beispiel die Einstellung der Temperatur zu jeder Zeit von jedem Ort. Wer die Daten lieber lokal im Heimnetzwerk wissen will, aber dennoch von den Vorteilen eines Smart-Home-Systems profitieren möchte, kann auf die Einrichtung über die Zentrale CCU2 / CCU3 zurückgreifen.
Wandthermostat: Zeitgesteuerte Regelung der Raumtemperatur in Verbindung mit Homematic IP Fußbodenheizungsaktoren oder Homematic IP Heizkörperthermostaten. Features: Hausautomatisierung per Smartphone und Tablet Hohe Sicherheit dank umfassender AES-Verschlüsselung Besonders zuverlässiges IP-Funkprotokoll auf 868-MHz-Basis Lieferumfang: Homematic IP Access Point + Steckernetzteil + Netzwerkkabel + Montagematerial + Homematic IP Heizkörperthermostat - basic + Adapter Danfoss RA + Stützring + Montagematerial + 2 x 1,5 V LR6/Mignon/AA Batterie + Homematic IP Wandthermostat - basic + Wandhalterung + 2 x Doppelseitige Klebestreifen + 2 x Schrauben, 2 x Dübel + 2 x 1,5 V LR6/Mignon/AA Batterien + Bedienungsanleitungen. Weitere Informationen:  |  | Datenaustausch: | bidirektional | Frequenz: | 868 MHz | Schutzart: | IP20 | Anwendungsbereich: | Heizen | Funkstandard (Smart Home): | Hersteller-Spezifisch | Cloud-Anbindung: | Google Home | Stromversorgung: | netzbetrieben + batteriebetrieben | Serie: | Homematic IP | Max. Reichweite im Freifeld: | 150 m | Basisstation: | Erforderlich, enthalten | Produkt-Art: | Starterkit Heizen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 02050006479087, 02050006479070, Homematic IP, Hausautomation, Funk |
|  |  |
| |