Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Z-SCH24/25-22 Installationsschütz Nennspannung: 24 V/AC Schaltstrom (max.): 25A 2 Schließ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A216722
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     248850
EAN/GTIN:
     4015082488505
Suchbegriffe:
Industrierelais
Installationsschütz
eaton installationsschütz 2s 2ö
industrierelais 24v
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
87.50 mm
Länge:
60 mm
Farbe:
weiß
Breite:
35 mm
Nennspannung:
24 V/AC
Schutzart:
IP40
Typ:
Z-SCH24/25-22
Anschluss:
Schraubklemmen
Kontaktart:
2 Schließer + 2 Öffner
Schaltstrom (max.):
25 A
Herstellerfarbe:
Weiß
Schaltspannung (max.):
440 V/AC
Kontaktmaterial:
Cadmiumfrei (Ag-Leg.)
Produkt-Art:
Installationsschütz
Weitere Suchbegriffe: industrierelais, Eaton, Z-SCH24/25-22, relais
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 64,50*
€ 80,84*
€ 5,90*
ab € 56,52*
€ 80,87*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 73,08*
€ 91,43*
€ 3,50*
ab € 78,13*
€ 96,67*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 85,10*
€ 104,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.