Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach 3030 Lautsprecher-Steckverbinder Stecker, gerade Gold, Rot, Schwarz 4St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A216671
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     3030
EAN/GTIN:
     4003635030301
Suchbegriffe:
Lautsprecher-Steckverbinder
Lautsprecher Stecker
Lautsprecherstecker
lautsprecher-steckverbinder stecker
Premium-Banana-Verbinder zur Konfektionierung des innovativen Oehlbach-FUSIONLautsprecherkabels oder vergleichbarer hochwertiger Lautsprecherkabel. Der Verbinder gewährleistet den optimalen und bequemen Anschluß von Lautsprecherkabeln an Lautsprecher-Boxen und Elektronik-Komponenten, wie AV-Receiver oder Verstärker. Durch die besonders innovative zweifache Verschraubung sind bei diesem sehr hochwertigen Oehlbach-Verbinder ein sicherer Kontakt und eine hervorragende Übertragungsqualität in jeder Situation sicher gestellt. Mit einem massiven, komplett isolierten Körper werden unerwünschte Kurzschlüsse effektiv ausgeschaltet. Die Steckerkontakte sind 24 Karat vergoldet und die Kabelzuführung ist für Leiterquerschnitte bis 6,0 mm² geeignet.
Features:
Lautsprecher-Steckverbinder
Stecker, gerade
Weitere Informationen:
Farbe:
gold + rot + schwarz
Anschluss-Querschnitt:
6 mm²
Herst.-Teilenr.:
3030
Typ:
3030
Bauform:
Stecker, gerade
Anschluss:
Schrauben
Herstellerfarbe:
Gold + Rot + Schwarz
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
Lautsprecher-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: lautsprecher steckverbinder, Oehlbach
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 4,60*
ab € 23,05*
€ 32,00*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 32,96*
€ 44,76*
2 Tage
15
pro Packung
Frei Haus
ab € 41,76*
€ 55,73*
7 Tage
5
pro Paket
€ 6,99*
ab € 80,60*
€ 102,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,76*
€ 53,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,80*
€ 52,12
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 43,56*
€ 51,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,34*
€ 49,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,33*
€ 45,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,84*
€ 42,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,96*
€ 39,22
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 8,24* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.