Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach 3020 Lautsprecher-Steckverbinder Stecker, gerade Gold, Rot, Schwarz 4St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A216481
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     3020
EAN/GTIN:
     4003635030202
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Lautsprecher-Steckverbinder
Lautsprecher Stecker
Exzellenter, vollisolierter Banana-Verbinder zur Konfektionierung von Lautsprecherkabeln. Der Verbinder gewährleistet den optimalen und bequemen Anschluß von Lautsprecherkabeln an Lautsprecher-Boxen und Elektronik-Komponenten, wie AV-Receiver oder Verstärker. Durch ein neuartiges Crimp-System sind bei diesem hochwertigen Oehlbach-Verbinder ein absolut sicherer Kontakt und hervorragende Übertragungsqualität sicher gestellt. Die Steckerkontakte sind 24 Karat vergoldet und die Kabelzuführung ist für Leiterquerschnitte bis 6,0 mm² geeignet.
Features:
Lautsprecher-Steckverbinder
Stecker, gerade
Weitere Informationen:
Farbe:
gold + rot + schwarz
Anschluss-Querschnitt:
6 mm²
Herst.-Teilenr.:
3020
Typ:
3020
Bauform:
Stecker, gerade
Anschluss:
Schrauben
Herstellerfarbe:
Gold + Rot + Schwarz
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
Lautsprecher-Steckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,60*
ab € 18,90*
€ 27,19*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 28,81*
€ 40,78*
1 Tag
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 34,60*
€ 47,06*
6 Tage
3
pro Paket
€ 6,99*
ab € 64,84*
€ 83,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,78*
€ 48,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,24*
€ 46,70
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 38,82*
€ 46,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,74*
€ 43,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,02*
€ 41,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,83*
€ 39,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,81*
€ 34,28
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 7,2025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.