Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modelcraft 11589/RM-30 Messing Augenschraube mit Außengewinde M3 23mm 4St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A21044
Hersteller:
     Modelcraft
Herst.-Nr.:
     11589/RM-30
EAN/GTIN:
     4016138707922
Suchbegriffe:
Augenschraube (ohne Norm)
augenschraube (ohne norm) m3
augenschraube (ohne norm)
Augenschraube für verschiedene Anlenkungsaufgaben und Einsatzzwecke. Optimale Verwendung in Zusammenhang mit Gabelköpfen.
Weitere Informationen:
Länge:
23 mm
Kugel-Bohrung:
1.65 mm
Gelenkart:
Augenschraube
Besonderheiten:
mit Außengewinde
Material:
Messing
Außengewinde:
M3
Produkt-Art:
Augenschraube
Weitere Suchbegriffe: Modelcraft
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
Frei Haus
ab € 3,88*
€ 6,14*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,78*
€ 6,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,14*
€ 7,31
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,65*
€ 6,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,27*
€ 6,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,95*
€ 5,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,86*
€ 5,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,945* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.