Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modelcraft 11590/RA-40 Aluminium Augenschraube mit Außengewinde M4 23mm 4St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A21031
Hersteller:
     Modelcraft
Herst.-Nr.:
     11590/RA-40
EAN/GTIN:
     4016138707908
Suchbegriffe:
Augenschraube (ohne Norm)
augenschraube (ohne norm)
Augenschraube für verschiedene Anlenkungsaufgaben und Einsatzzwecke. Optimale Verwendung in Zusammenhang mit Gabelköpfen.
Weitere Informationen:
Länge:
23 mm
Kugel-Bohrung:
1.65 mm
Gelenkart:
Augenschraube
Besonderheiten:
mit Außengewinde
Material:
Aluminium
Außengewinde:
M4
Produkt-Art:
Augenschraube
Weitere Suchbegriffe: Modelcraft
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
Frei Haus
ab € 3,87*
€ 6,12*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,61*
€ 6,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,12*
€ 7,28
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,16*
€ 6,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,9025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.