Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 239160 Sicherungsmuttern M5 DIN 985 Stahl verzinkt 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A20987
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     239160
EAN/GTIN:
     4016138181135
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
DIN-Norm:
DIN 985
Gewinde-Maß:
M5
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Produkt-Art:
Sicherungsmuttern
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
111
1
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,70*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,03*
€ 1,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,103* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 8,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.