Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 239178 Sicherungsmuttern M6 DIN 985 Stahl verzinkt 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A20946
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     239178
EAN/GTIN:
     4016138154740
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
DIN-Norm:
DIN 985
Gewinde-Maß:
M6
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Produkt-Art:
Sicherungsmuttern
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
81
1
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 2,54*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,59*
€ 2,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,159* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 7,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.