Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Werklehrmittel Kunststoff-Hohlreifen (Ø) 44mm Bohrungs-Ø 2.6mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A20669
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     312079
EAN/GTIN:
     4016138772746
Suchbegriffe:
Reely
Werken
Dieses Hohlreifen der Marke Modelcraft sind aus Kunststoff.
Lieferumfang:
2 Reifen.
Weitere Informationen:
Ø:
44 mm
Breite:
16 mm
Durchmesser:
44 mm
Bohrung:
2.6 mm
Material:
Kunststoff
Bohrungs-Durchmesser:
2.6 mm
Produkt-Art:
Werklehrmittel Kunststoff-Hohlreifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 2,97*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,80*
€ 2,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,97*
€ 3,53
pro Paar
ab 3 Paar
€ 2,94*
€ 3,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 2,88*
€ 3,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,69*
€ 3,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,60*
€ 3,09
pro Paar
ab 25 Paar
€ 2,49*
€ 2,96
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,34*
€ 2,78
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,25*
€ 2,68
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,80*
€ 2,14
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,90* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.