Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Werklehrmittel Kunststoff-Hohlreifen (Ø) 56mm Bohrungs-Ø 2.6mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A20646
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     312039
EAN/GTIN:
     4016138772739
Suchbegriffe:
Reely
Werken
Diese Hohlreifen der Marke Modelcraft sind aus Kunststoff.
Lieferumfang:
2 Reifen.
Weitere Informationen:
Ø:
56 mm
Breite:
16 mm
Durchmesser:
56 mm
Bohrung:
2.6 mm
Material:
Kunststoff
Bohrungs-Durchmesser:
2.6 mm
Produkt-Art:
Werklehrmittel Kunststoff-Hohlreifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,23*
€ 1,92*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 1,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,92*
€ 2,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,77*
€ 2,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,73*
€ 2,06
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,63*
€ 1,94
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,56*
€ 1,86
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,23*
€ 1,46
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,615* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.