| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A203202 Herst.-Nr.: 29975 EAN/GTIN: 4032661299758 |
| |
|
| | |
| Der Ladekoffer Trolley ist mit Rollen und einem ausfahrbarem Tragegriff ausgestattet, so dass der Koffer ganz einfach und mühelos transportiert werden kann. Die Funkgeräte können ganz direkt im Koffer geladen werden: einfach in die vorgesehene Ladeschale stecken und den Koffer mit einem Stromnetz verbinden.
Der Koffer hat 40 Ladeschalen im Innenraum, in die die Funkgeräte leicht eingesteckt werden können. Die Ladezeit beträgt ca. 3-4 Stunden. Features: Ladetrolley für 39x 29970 ATR400 Empfänger 1x ATT400 Sender Lieferumfang: Ladekoffer inkl. Ladeschalen (ohne Empfänger/Sender) + Netzteil + Anleitung Weitere Informationen: | | Tiefe: | 300 mm | Höhe: | 520 mm | Breite: | 330 mm | Gewicht: | 6300 g | Produkt-Art: | Tour Guide System Zubehör |
|
| | |
| | | |
| |