Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schabus GX-D33 Kohlendioxid-Melder netzbetrieben detektiert Kohlendioxid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A201632
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     300257
EAN/GTIN:
     4044764004139
Suchbegriffe:
Gasmelder
Gaswarngerät
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
Das Warngerät GX-D33 detektiert erhöhte CO2-Belastungen aus defekten technischen Anlagen in Innenräumen, ignoriert jedoch weitgehend erhöhte CO2-Konzentrationen in schlechter Raumluft. Überwachung von Kühlräumen , Getränkeschankanlagen, Teeküchen mit Wassersprudlern

1400 ppm CO2 in Räumen wird als "sehr schlechte Luft" bezeichnet, die MAK liegt in Deutschland bei 5000 ppm. Der GX-D33 warnt erst weit darüber. So wird bei Defekten an technischen CO2-Anlagen, die unter Druck stehen, sofort Alarm ausgelöst, jedoch bei belasteten Räumen mit vielen Menschen (z. B. Großraumbüros) die erhöhten Werte zuverlässig ignoriert.

Auch Belastungen in Trockeneislagern werden durch den GX-D33 bei mangelnder Ablüftung mit einem lauten Alarmton gemeldet.
Weitere Informationen:
Tiefe:
44 mm
Höhe:
118 mm
Breite:
60 mm
detektiert:
Kohlendioxid
Stromversorgung:
netzbetrieben
Produkt-Art:
Kohlendioxid-Melder
Weitere Suchbegriffe: schabus gasmelder, gasmelder, gaswarngerät co2, Schabus, GX-D33, Kohlenmonoxid Melder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 109,32*
€ 174,81*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 139,64*
€ 174,82*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 148,75*
€ 184,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,81*
€ 208,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,35*
€ 202,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,85*
€ 160,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,26*
€ 155,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,95*
€ 145,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,32*
€ 130,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.