| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A162322 Herst.-Nr.: 9-367-0 EAN/GTIN: 4250838528078 |
| |
|
| | |
| Die Erdungs-Matte als sichere Methode um elektrostatische Aufladung abzuleiten, geeignet für Tisch, Regal oder Boden. Features: Oberseite platingrau, Rückseite schwarz aus elektrostatisch ableitfähigem Synthese-Kautschukmit 2 Druckknöpfen 10 mm für den Erdungsanschluss Lötzinnfeste Arbeitsplatzauflage Hitzebeständig, Abriebfest, Kratzfest Verschleißfest und Dauerelastisch Halogen frei Lieferumfang: Erdungsmatte mit 2 Druckknöpfen 10 mm für den Erdungsanschluss Hinweise: Der Erdungsstecker und das Erdungskabel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte bei Bedarf separat mitbestellen. Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | ESD | Produkt-Art: | ESD-Bodenmatte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anti-Statik-Matte, Antistatik Matte, Antistatikmatten, ESD Matte, ESD Tischbelag, ESD Tischmatte, antistatik matte boden, anti statik matte, esd matte grau, Bernstein Tools, esd, esd schutz, entladung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 35,45* | € 49,78* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 37,19* | € 49,78* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 37,41* | € 50,39* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 43,69* | € 64,53* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 49,45* | € 66,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|