Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 12261073 12261073 LED-Einbauleuchte LED 7W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A090432
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     12261073
EAN/GTIN:
     4250047780175
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Einbaustrahler, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Strom: 350 mA, Leistung: 7W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 740lm, Farbtemperatur: 2700K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät,
Features:
Leistung= 7 W
Lichtstrom Gesamt= 740 lm
Weiß
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
7 W
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Einbautiefe:
38 mm
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Aluminium
Außen-Ø:
82 mm
Einbau-Ø:
68 mm
Anzahl Leuchtmittel:
1
Abstrahlwinkel:
40 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Lampen-Besonderheiten:
Schwenkbar
Leistung je Leuchtmittel:
7 W
Lichtstrom Gesamt:
740 lm
Produkt-Art:
LED-Einbauleuchte
Leuchtfarbe:
Weiß
Schutzklasse:
III
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 25,61*
€ 34,44*
€ 8,50*
ab € 35,37*
€ 35,37*
€ 5,46*
ab € 27,45*
€ 36,55*
Frei Haus
ab € 27,89*
€ 37,24*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,37*
€ 37,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613000
ab € 21,99*
Zubehör
Brumberg Leuchten
00003835
ab € 2,21*
Zubehör
Brumberg Leuchten
3836
ab € 2,69*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613020
ab € 30,69*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17615000
ab € 9,64*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621000
ab € 25,70*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621020
ab € 32,37*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17640000
ab € 23,22*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17652000
ab € 25,08*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17657000
ab € 36,40*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662000
ab € 14,08*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662020
ab € 19,52*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17663000
ab € 15,28*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17663020
ab € 20,09*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17683000
ab € 43,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.