| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A08043 Herst.-Nr.: 9662 EAN/GTIN: 4013368096628 |
| |
|
| | |
| Schwimmgürtel oder Auftriebshilfe für das Schwimmenlernen. Geeignet für Kinder von 15-30 Kg Features: Geeignet für Kinder von 2 - 6 Jahren Gewicht bis 30 kg Hinweise: Warnung! Kein Schutz gegen Ertrinken. Nur unter ständiger Aufsicht verwenden. Alle Auftriebskörper müssen angelegt sein. Nicht mit angelegtem Gürtel ins Wasser springen! Weitere Informationen: | | Anzahl Spieler (min.): | 1 | Empfohlenes Mindestalter: | 2 Jahre | Anzahl Spieler (max.): | 1 | Tragkraft: | 30 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,65* | € 13,58* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 9,09* | € 13,60* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,00* | € 14,87* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,22* | € 21,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|