Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A065901 Herst.-Nr.: E000191209 EAN/GTIN: 7638900361094 |
| | |
|
| | |
| Alkali-Industrie-Batterie für profesionelle Anwendungen. Ideal für Großverbraucher in der Industrie, Behörden, Medizintechnik, Veranstaltungstechnik uvm. Entwickelt, um professionelle Geräte zuverlässig und langanhaltend mit Energie zu versorgen. Features: 12er-Set Temperaturbereich -18 - +55 °C 10 Jahre lagerfähig Weitere Informationen: | | Tiefe: | 16 mm | Höhe: | 48.5 mm | Breite: | 25.5 mm | Alternative Bezeichnungen: | 6LR61 + 6LR21 + 6AM6 + 6LP3146 + MN1604 + A1604 + E Block + LR22 + 522 + 6LF22 + 1604A + K | Größe: | 9 V Block | Technologie: | Alkali-Mangan | Spannung: | 9 V | Produkt-Art: | 9 V Block-Batterie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,1606* | € 1,7606* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,2675* | € 1,7775* | | | | Lager 615 | | | | 12 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,05417* | € 1,80* | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,35334* | € 1,90334* | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 1,67417* | € 2,425* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 21,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|