Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing Vierkant Rohr (L x B x H) 500 x 3 x 3mm Innen-Durchmesser: 2.4mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A04731
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     MS 63 HART
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messing Vierkantprofil
messing vierkantprofil

Hinweise:
Achtung Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglich
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Länge:
500 mm
Breite:
3 mm
Bauform:
Vierkant
Wandstärke:
0.3 mm
Innen-Ø:
2.4 mm
Material:
Messing
Produkt-Art:
Rohr
Weitere Suchbegriffe: Reely, kvadrat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.