Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 183077-1 Rundstecker Buchse, gerade Gesamtpolzahl: 16 Serie (Rundsteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A043021
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     183077-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
buchsengehäuse tyco amp
Rundsteckverbinder der Serie CPC (Circular Plastik Connector) sind in der gesamten Industrie bekannt und werden vor allem bei rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt.
Lieferumfang:
Ohne Kontakte
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
600 V
Verschluss:
Gewinde: 15/16 - 20 UNEF-2A
Herst.-Teilenr.:
183077-1
Typ:
183077-1
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Code:
A
Kontaktgröße:
16
Nennstrom:
5 A
Serie:
CPC
Bauform:
Buchse, gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
16
Anschluss:
Crimpen
Gesamtpolzahl:
16
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-1
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: rundstecker (crimptechnik), buchsengehäuse 16pol, TE Connectivity, 669-3188, tyco, tyco electronics
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,49*
€ 5,41*
1 Tag
42
€ 5,95*
ab € 3,08*
€ 5,42*
€ 5,90*
ab € 2,84*
€ 6,19*
€ 8,95*
ab € 5,86*
€ 8,68*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 6,08*
€ 8,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
163082-1
ab € 33,34*
Zubehör
TE Connectivity
182661-1
ab € 8,79*
Zubehör
TE Connectivity
1-66103-8
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.