Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well MDR-20-12 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12 V/DC 1.67A 20W Anzahl Ausgänge:1 x Inhal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A042361
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     MDR-20-12
EAN/GTIN:
     4021087020954
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Einphasiges primär getaktetes Schaltnetzteil für die Hutschienenmontage im Kunststoffgehäuse, Eingangsspannung: 85-264VAC, geringe Leerlaufleistungsaufnahme <0.75W, DC OK Signalausgang
Weitere Informationen:
Leistung:
20 W
Höhe:
100.00 mm
Länge:
22.50 mm
Breite:
90.00 mm
Typ:
Getaktet
Gewicht:
190.28 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausgangsspannung (nom.):
12 V/DC
Herst.-Teilenr.:
MDR-20-12
Anzahl Eingänge:
1 x
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
1.67 A
Anschluss:
Schraubklemmen
Ausgangsstrom (max.):
1.67 A
Ausgangsspannung (max.):
12 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
350
€ 6,90*
ab € 9,37*
€ 13,79*
€ 8,95*
ab € 10,04*
€ 14,63*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,68*
€ 17,21*
1 Tag
146
Frei Haus
ab € 11,63*
€ 17,27*
€ 6,90*
ab € 10,89*
€ 17,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467438
ab € 7,545*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 5,255*
Zubehör
Weidmüller
2864238
ab € 17,37*
Zubehör
Weidmüller
2864244
ab € 15,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.