Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well GSM36E12-P1J Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 3000mA 36W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A015521
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GSM36E12-P1J
EAN/GTIN:
     4021087024372
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Steckernetzteile mit Euro-Eingangsstecker mit medizinischer Zulassung EN60601-1 (2xMOPP), entspricht der Energiespar-Richtlinie ErP. Es dient als Ersatz- oder Zweitnetzteil für Verbraucher im Bereich der Informationstechnik.
Features:
12 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 3000 mA
36 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1
Getaktet
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
36 W
Höhe:
54 mm
Länge:
33 mm
Breite:
79 mm
Einsatzort:
Steckdose
Typ:
Getaktet
Gewicht:
230 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
115 + 230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Anschluss:
Kabel mit Stecker
Ausgang:
Hohlstecker 5.5/2.1
Ausgangsstrom (max.):
3000 mA
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
80 V/AC
Produkt-Art:
Steckernetzteil, Festspannung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,58*
€ 19,84*
1 Tag
187
€ 5,95*
ab € 12,81*
€ 19,86*
€ 5,90*
ab € 13,05*
€ 20,52*
€ 6,90*
ab € 16,43*
€ 22,53*
1 Tag
43
Frei Haus
ab € 16,73*
€ 23,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.