Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 23412 Wäschebox Brasilia PP-Kunststoff dunkelgrau 43,5x33,5x60,0cm 60,0l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 23412 Wäschebox Brasilia PP-Kunststoff dunkelgrau 43,5x33,5x60,0cm 60,0l
Kela 23412 Wäschebox Brasilia PP-Kunststoff dunkelgrau 43,5x33,5x60,0cm 60,0l
Kela 23412 Wäschebox Brasilia PP-Kunststoff dunkelgrau 43,5x33,5x60,0cm 60,0l
Kela 23412 Wäschebox Brasilia PP-Kunststoff dunkelgrau 43,5x33,5x60,0cm 60,0l
Kela 23412 Wäschebox Brasilia PP-Kunststoff dunkelgrau 43,5x33,5x60,0cm 60,0l
Kela 23412 Wäschebox Brasilia PP-Kunststoff dunkelgrau 43,5x33,5x60,0cm 60,0l
Kela 23412 Wäschebox Brasilia PP-Kunststoff dunkelgrau 43,5x33,5x60,0cm 60,0l
Kela 23412 Wäschebox Brasilia PP-Kunststoff dunkelgrau 43,5x33,5x60,0cm 60,0l
Kela 23412 Wäschebox Brasilia PP-Kunststoff dunkelgrau 43,5x33,5x60,0cm 60,0l
Artikel-Nr.:
     6124-23412
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23412
EAN/GTIN:
     4025457234125
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox

Viel Platz für Ihre Wäsche oder andere Gegenstände in Ihrem Haushalt - die  Wäschebox Brasilia aus Kunststoff darf somit in keinem Haushalt fehlen. Die flexible Box kann anstatt für Wäsche zum Beispiel auch für andere Dinge benutzt werden, die aufgeräumt sein wollen, zum Beispiel dient sie auch als Aufbewahrungstruhe für Spielzeug. Der Ordnungshelfer im Flecht-Look fasst 60 L und besitzt einen aufklappbaren Deckel. Charakteristisch bei diesem Accessoire sind die seitlichen Löcher, welche als Tragegriff dienen. Farbe: Dunkelgrau. 43,5 x 33,5 x 60 cm.

Weitere Informationen:
Serie:
Brasilia
Material:
PP-Kunststoff
Farbe:
grau
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 16,17*
€ 20,86*
Lager 6124
250
1
€ 4,95*
ab € 15,82*
€ 21,78*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,78*
€ 25,9182
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,40*
€ 25,466
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 24,276
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,75*
€ 23,5025
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,37*
€ 23,0503
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,8258
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
23411
ab € 15,82*
Ähnlich
kela
23410
ab € 15,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.