Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 21817 Sitz-Wäschebox Sevilla Metall weiß 60,5cm 35cmØ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 21817 Sitz-Wäschebox Sevilla Metall weiß 60,5cm 35cmØ
Kela 21817 Sitz-Wäschebox Sevilla Metall weiß 60,5cm 35cmØ
Kela 21817 Sitz-Wäschebox Sevilla Metall weiß 60,5cm 35cmØ
Kela 21817 Sitz-Wäschebox Sevilla Metall weiß 60,5cm 35cmØ
Kela 21817 Sitz-Wäschebox Sevilla Metall weiß 60,5cm 35cmØ
Kela 21817 Sitz-Wäschebox Sevilla Metall weiß 60,5cm 35cmØ
Artikel-Nr.:
     6124-21817
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     21817
EAN/GTIN:
     4025457218170
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox

Wäschekorb und praktischer Hocker in einem: die Wäschebox SEVILLA. Sie ist aus weißem beschichtetem Metall und hat bei einer Höhe von 60,5 cm viel Platz für Wäsche. Durch den bequemen gepolsterten weißen Deckel wird sie auch zum bequemen Hocker. Die Wäschebox hat einen Durchmesser von 35 cm und ist 60,5 cm hoch.

 

Weitere Informationen:
Serie:
Sevilla
Material:
Metall
Farbe:
weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 35,34*
€ 45,39*
Lager 6124
164
1
€ 4,95*
ab € 35,40*
€ 46,11*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,11*
€ 54,8709
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,49*
€ 54,1331
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,94*
€ 52,2886
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,23*
€ 50,2537
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,40*
€ 42,126
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
21818
ab € 35,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.