| |
|
| Artikel-Nr.: 6124-20643 Herst.-Nr.: 20643 EAN/GTIN: 4025457206436 |
| |
|
| | |
| Formschön und praktisch: der Wandspiegel VALERIA zur Wandmontage besteht aus glänzendem, verchromtem Metall. Sie können den Wandspiegel durch den Ziehmechanismus in die gewünschte Position ziehen und entweder den Spiegel mit 1-fach- oder den mit 5-fach-Vergrößerung wählen. Maße: 36 cm hoch. Ausziehbar ist der Spiegel auf 9,5 - 42 cm Länge. Besonderes Feature: Weißes LED-Licht anschaltbar mit Hilfe eines Kippschalters. Lieferung inklusive Montagezubehör, jedoch ohne Batterien. Weitere Informationen: | | Serie: | Valeria | Material: | Metall | Farbe: | silberfarben |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,01* | € 44,56* | | | | Lager 6124 | | | | | | € 4,95* | ab € 34,14* | € 44,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6124 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6124 | | Versand: Lager 6124 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|